ABB - Porte Fusible E 91hN/20s - D200703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542007036
Réf. Sonepar
00026000303
Réf. Fournisseur
D200703
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
8,5x31,5 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


