Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Porte Fusible E 91N/50 - 1P+N - 50A - 690VAC (IEC6094763 cat AC-20B) - T257562

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542575627

Réf. Sonepar

00026257562

Réf. Fournisseur

T257562

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

73.26 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

TUNISIE

Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB