ABB - Porte Fusible E 92/30s Classe J - 2P- 30A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion - T234493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542344933
Réf. Sonepar
00026234493
Réf. Fournisseur
T234493
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
73.26 mm
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


