Non retournable

ABB - Porte Fusible E 92/60 Classe J - 2P - 60A - 600V AC/DC - T235503

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 27x60 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542355038

Réf. Sonepar

00026235503

Réf. Fournisseur

T235503

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

27x60 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

74.05 mm

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

TUNISIE

Porte Fusible E 92/60 Classe J - 2P - 60A - 600V AC/DC

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB