Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Porte Fusible E 93/30s Classe J - 3P -30A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion - T235513

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542355137

Réf. Sonepar

00026235513

Réf. Fournisseur

T235513

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

profondeur d'encastrement:

73.26 mm

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

TUNISIE

E 90 30 J est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits, spécifique aux fusibles de classe J

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB