ABB - Porte Fusible E 94/30s Classe CC - 4P - 30A - 600V AC/DC - av. indicateur fusion - T299982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542999829
Réf. Sonepar
00026299982
Réf. Fournisseur
T299982
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


