ABB - Porte Interieure 450mm x 375mm pour Coffret GeMini Taille 2 - 150252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 375 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126217414
Réf. Sonepar
00026621741
Réf. Fournisseur
150252
Marque
ABB
modèle:
porte intérieure
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
375 mm
hauteur:
450 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
230 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


