Non retournable

ABB - Porte opaque 1X4M-Coffret Mistral 41W - F713020

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP41

  • largeur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712507130204

Réf. Sonepar

00026713020

Réf. Fournisseur

F713020

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

96 mm

hauteur:

123 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

17 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

pays de fabrication:

BULGARIE

Porte opaque 1X4M-Coffret Mistral 41W

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB