ABB - Porte transparente 1X18M pour Coffret Mistral 65 - 151907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
nombre de rangées - 1
hauteur - 39 mm
largeur - 430 mm
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126102178
Réf. Sonepar
00026610231
Réf. Fournisseur
151907
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
1
hauteur:
39 mm
largeur:
430 mm
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
422 mm
à charnière:
Oui
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


