ABB - Potentiometer#Mt-150B#50 Kohm - 841297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de résistance - 50 Ohm
consommation d'énergie - 2 W
nombre de révolutions - 1...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500376133
Réf. Sonepar
00026037613
Réf. Fournisseur
841297
Marque
ABB
valeur de résistance:
50 Ohm
consommation d'énergie:
2 W
nombre de révolutions:
1...1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP66
diamètre de trou:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


