🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Poussoir 2 Touches Bcu Intégrée Météor Gris Métal - 587243

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poussoir 2 Touches Bcu Intégrée Météor Gris Métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395139943

Réf. Sonepar

00026003470

Réf. Fournisseur

587243

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

gris

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

Poussoir 2 Touches Bcu Intégrée Météor Gris Métal

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB