🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Poussoir 3 TouchesMf Avec Recepteur Ir Blanc - 587402

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Poussoir 3 TouchesMf Avec Recepteur Ir Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395136164

Réf. Sonepar

00026003429

Réf. Fournisseur

587402

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

3

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Poussoir 3 TouchesMf Avec Recepteur Ir Blanc

Les Atouts de l'article:

Pour ABB i-bus® KNX 6120 / 12-101, 6120/13. Avec champ d'étiquetage. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Fonction interrupteur à poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes etc. Pour contrôler jusqu'à 13 canaux IR (RC5) à l'aide de la télécommande mobile IR Busch-Remote control 6010-25 ou 6020 -... / 6021 .... Feuille d'étiquetage transparente avec symboles standard inclus dans la livraison. Incl. 10 voies logiques (actionneur de scène lumineuse, actionneur de séquence, portes logiques, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB