ABB - Poussoir 4 Touches Multifonctions Météor Gris Métal - 587293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 8
nombre de touches - 8
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395140444
Réf. Sonepar
00026003493
Réf. Fournisseur
587293
Marque
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
8
nombre de touches:
8
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
gris
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


