Non retournable

ABB - Presse-étoupe métallique IP68 M32 - 924859

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Presse-étoupe métallique IP68 M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 14...14 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6417019248592

Réf. Sonepar

00026004364

Réf. Fournisseur

924859

Marque

ABB

pour diamètre de câble jusqu'à:

14...14 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

FINLANDE

blindé:

Non

Presse-étoupe métallique IP68 M32

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB