Non retournable

ABB - Prise Haut Parleur Stéréo Blanc - 587999

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395136782

Réf. Sonepar

00026003430

Réf. Fournisseur

587999

Marque

ABB

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31 mm

Prise Haut Parleur Stéréo Blanc

Les Atouts de l'article:

Avec bornes sans vis (avec bornes à vis à l'arrière). Avec 4 bornes. Section de câble max. 10 mm2. La polarité est indiquée par la couleur. Avec griffe.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB