ABB - PROFILE KIT KD1280 Coffret SR2 - 673614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646736147
Réf. Sonepar
00026673614
Réf. Fournisseur
673614
Marque
ABB
modèle:
cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
1180 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


