ABB - PROFILE KIT KD5040 Coffret SR2 - 673602

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre de moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646736024

Réf. Sonepar

00026673602

Réf. Fournisseur

673602

Marque

ABB

modèle:

cadre de moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

480 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

PROFILE KIT KD5040 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB