ABB - PROFILE KIT KD6040 Coffret SR2 - 673604

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PROFILE KIT KD6040 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre de moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646736048

Réf. Sonepar

00026673604

Réf. Fournisseur

673604

Marque

ABB

modèle:

cadre de moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

580 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PROFILE KIT KD6040 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB