ABB - Programmateur de badge BLANC-CHIARA - 589030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
modèle - autre
type d'alimentation électrique - système bus
compatible bus - 2-fils intégral
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542263951
Réf. Sonepar
00026226395
Réf. Fournisseur
589030
Marque
ABB
composition:
mécanisme seul
modèle:
autre
type d'alimentation électrique:
système bus
compatible bus:
2-fils intégral
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Les appareils permettent la programmation de cartes à transpondeur. L'appareil est équipé de deux relais bistables (8 A, 250 Vac) et de trois entrées libres de potentiel et non isolées optiquement ; la tension de balayage de 5 Vdc est générée par l'appareil lui-même. L'appareil de programmation de transpondeur a sur le devant quatre LED pour les indications de signalisation. Il nécessite une alimentation auxiliaire 10...32Vdc/12...24Vac pour assurer son fonctionnement même en cas de coupure de tension KNX.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de produits KNX la plus étendue du marché pour le petit et myen tertiaire (entrées/sorties, passerelle, routeur, alimentation, gestion d'éclairage et de stores, automates de programmation, écran tactiles...)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


