ABB - PS1/57/18 CB - UL - Barrette de pontage - A990676

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS1/57/18 CB - UL - Barrette de pontage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 57

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 57

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 1005 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779906760

Réf. Sonepar

00026990676

Réf. Fournisseur

A990676

Marque

ABB

nombre de pôles:

57

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

57

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

1005 mm

section transversale:

18 mm²

adapté au nombre d'appareils:

57

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

600 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

PS1/57/18 CB - UL - Barrette de pontage

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.