🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - PS1/60/16 - Peigne 1P - 60 modules - 80A - 16mm² - 359821

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 60

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 60

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 1050 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779516655

Réf. Sonepar

00026951665

Réf. Fournisseur

359821

Marque

ABB

nombre de pôles:

60

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

60

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

1050 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

44698 mm

adapté au nombre d'appareils:

60

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

25 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

PS1/60/16 - Peigne horizontal 1P (1Phase), sécable, pour les séries disj. S200 de 1 pôle - Courant nominal 80A / 690V Max., Icw 25kA 16mm², 60 x 1 Pôle, 60 modules, Couleur gris clair (RAL 7035).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB