ABB - PS2/12/16 - Peigne 2P (L1) - 12 modules - 80A - 16mm² - A964691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 12
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 214 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779646918
Réf. Sonepar
00026006628
Réf. Fournisseur
A964691
Marque
ABB
nombre de pôles:
12
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
214 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
17.6 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4.5 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
25 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


