ABB - PS230P63 Coffret Polysafe 500x500mm IP65 - 833004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 750 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 320 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022903012450
Réf. Sonepar
00026001564
Réf. Fournisseur
833004
Marque
ABB
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
750 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
Degré de protection (NEMA):
4X
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
80 W
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


