Non retournable

ABB - PS3/48/16H - Peigne 3x3P+AUX- 56 modules - 80A - 16mm² - 359847

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS3/48/16H - Peigne 3x3P+AUX- 56 modules - 80A - 16mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 980 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779556644

Réf. Sonepar

00026955664

Réf. Fournisseur

359847

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

980 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

17.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

1

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4.5 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

25 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PS3/48/16H - Peigne horizontal 3P, pour le raccordement de Disj. 3 Pôles avec Contact Auxiliaire de la série S200 -Courant nominal 80A / 690V, Icw 25kA 16mm², x 1 Pôle+ Aux., 56 modules, Couleur gris clair (RAL 7035).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB