ABB - PS300Z03 Socle fixation Coffret Polsyafe PS300 - 833575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque intermédiaire de socle
matériau - plastique
largeur - 300 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 750 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815252808
Réf. Sonepar
00026525280
Réf. Fournisseur
833575
Marque
ABB
modèle:
plaque intermédiaire de socle
matériau:
plastique
largeur:
300 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
750 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
80 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


