🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - PS320P63 Coffret Polysafe 750x750 IP65 - 833008

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS320P63 Coffret Polysafe 750x750 IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903012467

Réf. Sonepar

00026001566

Réf. Fournisseur

833008

Marque

ABB

matériau:

plastique

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur:

500 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

80 W

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

estampages:

Non

PS320P63 Coffret Polysafe 750x750 IP65

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB