🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - PS330F03 Chassis 4 Rangées 136 Modules Polysafe - 833267

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS330F03 Chassis 4 Rangées 136 Modules Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 21.4 mm

  • largeur - 750 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 136

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815251733

Réf. Sonepar

00026525173

Réf. Fournisseur

833267

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

21.4 mm

largeur:

750 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

136

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

750 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

PS330F03 Chassis 4 Rangées 136 Modules Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB