ABB - PS350D63 Kit extension Profondeur Coffret Polysafe - 833589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - métrique
matériau - plastique
longueur - 320 mm
mode de pose - fixation à vis
finition de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022903012399
Réf. Sonepar
00026301239
Réf. Fournisseur
833589
Marque
ABB
modèle:
métrique
matériau:
plastique
longueur:
320 mm
mode de pose:
fixation à vis
finition de la surface:
non traité
fixation continue:
Non
hauteur de profil de barre profilée:
320 mm
pays de fabrication:
BOSNIE-HERZEGOVINE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


