ABB - PS833651 Kit fixation murale Coffret Polysafe - 833651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 66 mm
hauteur - 30.5 mm
profondeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815253218
Réf. Sonepar
00026525321
Réf. Fournisseur
833651
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
66 mm
hauteur:
30.5 mm
profondeur:
55 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
PS833651 Kit fixation murale Coffret Polysafe
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


