ABB - PS833661 Polysafe 3000x320 toit - 833661

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS833661 Polysafe 3000x320 toit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 3000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 3040 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815253294

Réf. Sonepar

00026525329

Réf. Fournisseur

833661

Marque

ABB

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

3000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

largeur:

3040 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

340 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PS833661 Polysafe 3000x320 toit

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB