🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - PS833691 Toit 2000x640 Polysfae - 833691

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS833691 Toit 2000x640 Polysfae

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 640 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 2000 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 640 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815253478

Réf. Sonepar

00026525347

Réf. Fournisseur

833691

Marque

ABB

largeur:

640 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

2000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

640 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PS833691 Toit 2000x640 Polysfae

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB