ABB - Pt-C1Pt - J2231510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
matériau de la gaine de câble - autre
couleur de la gaine de câble - autre
avec affichage LED - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024482553
Réf. Sonepar
00026002984
Réf. Fournisseur
J2231510
Marque
ABB
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Oui
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


