🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Pushbutton#Cp4-10B-11 - 840139

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Pushbutton#Cp4-10B-11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500553558

Réf. Sonepar

00026000577

Réf. Fournisseur

840139

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

2

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

noir

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Oui

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

transparent:

Non

Pushbutton#Cp4-10B-11

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB