Non retournable

ABB - Q800SCI01 equerre interne, 180 mm x 60 mm x 35 mm - Q800SCI01

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 180 mm

  • profondeur - 35 mm

  • pays de fabrication - BULGARIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161601484

Réf. Sonepar

00026160148

Réf. Fournisseur

Q800SCI01

Marque

ABB

largeur:

60 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

35 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

Q800SCI01 equerre interne, 180 mm x 60 mm x 35 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB