ABB - Q800SDL10 charniere porte - Q800SDL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 10 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 47 mm
pays de fabrication - BULGARIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3800161601378
Réf. Sonepar
00026160137
Réf. Fournisseur
Q800SDL10
Marque
ABB
largeur:
10 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
47 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Q800SDL10 charniere porte une pièce
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


