🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Q843SCNP1 ecrou prisonnier - Q843SCNP1

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 260 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161601491

Réf. Sonepar

00026160149

Réf. Fournisseur

Q843SCNP1

Marque

ABB

largeur:

10 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

260 mm

Q843SCNP1 ecrou prisonnier, 350 mm x 10 mm x 260 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB