ABB - Rail DIN 318 mm 18 modules pour Coffret GeMini Taille 2/3 - 150291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 318 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126219579
Réf. Sonepar
00026621957
Réf. Fournisseur
150291
Marque
ABB
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
318 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail DIN 318 mm 18 modules pour Coffret Gemini Taille 2/3
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


