ABB - Rail DIN Pre-Assemble 24Mod L=600mm (x1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646824998.
Réf. Sonepar
00026682499
Réf. Fournisseur
PDRM0600
Réf. Commerciale
ABB
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
autre
finition porte à hublot
Non
largeur
665 mm
hauteur
155 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
165 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Kit de rail DIN pré-assemblé de 600 mm conçu pour les cartes modulaires du système pro E Power. Adapté aux tableaux de distribution principaux ce kit est fabriqué en tôle d'acier décapée avec une couleur RAL 7035 L=665 mm H=155 mm P=165 mm.