ABB - Rear Cubicle Position 2 H=500mm W=400mm - PCVS2504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 242.1 mm
hauteur - 490 mm
couleur - autre
finition de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646794031
Réf. Sonepar
00026679403
Réf. Fournisseur
PCVS2504
Marque
ABB
matériau:
acier
largeur:
242.1 mm
hauteur:
490 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


