Non retournable

ABB - Rehausse modulaire XT1 XT3 T1 T3 - AP6000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Rehausse modulaire XT1 XT3 T1 T3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaption pour systèmes de câblage

  • matériau - acier

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646001696

Réf. Sonepar

00026600200

Réf. Fournisseur

AP6000

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

adaption pour systèmes de câblage

matériau:

acier

largeur:

35 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

600 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rehausse modulaire XT1 XT3 T1 T3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB