ABB - Relais Contrôle Température 0...+100°C 24V AC/DC Vis - 273074092

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Contrôle Température 0...+100°C 24V AC/DC Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779852753

Réf. Sonepar

00026005215

Réf. Fournisseur

273074092

Marque

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

plage de mesure de la température:

0...0 °C

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

Relais Contrôle Température 0...+100°C 24V AC/DC Vis

Les Atouts de l'article:

CM-TCS.22S Relais de surveillance de température Plage de température 0 ... + 100 ° C, 24VAC / DC Remplacement pour 1SVR630740R9200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB