ABB - Relais Contrôle Température 0...+200°C 24-240VAC/DC ressort - 274074003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779852791
Réf. Sonepar
00026005219
Réf. Fournisseur
274074003
Marque
ABB
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
plage de mesure de la température:
0...0 °C
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
4 A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


