fin de vie

ABB - Relais Contrôle Tension Mono 3-600V 220-240 VAC1rt ressort - 274083113

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Contrôle Tension Mono 3-600V 220-240 VAC1rt ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 3...3 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779852449

Réf. Sonepar

00026005194

Réf. Fournisseur

274083113

Marque

ABB

plage de mesure de la tension 1:

3...3 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

3...600 V

valeur de fonctionnement de la tension:

3...3 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

220...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Relais Contrôle Tension Mono 3-600V 220-240 VAC1rt ressort

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB