ABB - Relais Contrôle Tension Mono 3-600V 220-240 VAC1rt Vis - 273083113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 3...3 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
type de tension de fonctionnement - AC
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779852203
Réf. Sonepar
00026005172
Réf. Fournisseur
273083113
Marque
ABB
plage de mesure de la tension 1:
3...3 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
type de tension de fonctionnement:
AC
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
3...3 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
1 s
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
220...240 V
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


