ABB - Relais Contrôle U Mono 3-600V Tempo 24-240VacDC 2rt Vis - 273083004

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Contrôle U Mono 3-600V Tempo 24-240VacDC 2rt Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 3...3 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de commutation assigné - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779852166

Réf. Sonepar

00026005168

Réf. Fournisseur

273083004

Marque

ABB

plage de mesure de la tension 1:

3...3 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de commutation assigné:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

6...60 V

valeur de fonctionnement de la tension:

3...3 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Relais Contrôle U Mono 3-600V Tempo 24-240VacDC 2rt Vis

Les Atouts de l'article:

Le CM-ESS.2S est un relais de surveillance de tension monofonctionnel de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les tensions CC et CA avec 4 plages de mesure: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V et 60-600 V et fonctionne selon le principe du circuit ouvert. Le CM-ESS.2S est configurable pour la surveillance de surtension ou de sous-tension. L'hystérésis est réglable dans une plage de 3 à 30% de la valeur seuil et le retard de déclenchement est réglable sur une plage instantanée à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB