ABB - Relais CPI CAPA 3000µF 2X c/o 24 VDC - HD451532

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais CPI CAPA 3000µF 2X c/o 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 3000 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 20...2000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614515323

Réf. Sonepar

00026005518

Réf. Fournisseur

HD451532

Marque

ABB

capacité de lignes:

3000 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

20...2000 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux mixtes

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

121 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

16...1000 Hz

type de tension de fonctionnement:

AC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Relais CPI CAPA 3000µF 2X c/o 24 VDC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB