ABB - RELAIS DE CONTRÔLE ORDRE DE PHASE 3X208-440 V AC 2RT - 255082491

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - RELAIS DE CONTRÔLE ORDRE DE PHASE 3X208-440 V AC 2RT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...208 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614348044

Réf. Sonepar

00026005492

Réf. Fournisseur

255082491

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...208 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

500 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

500 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

500 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...440 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

CM-PFE relais de séquence de phases (208-440V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12), 3A (AC-15/DC-13) - Alim 208-440V CA 50/60Hz - Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.

Les Atouts de l'article:

Les relais de contrôle triphasés de la gamme CM assurent la surveillance continue et fiable des réseaux triphasés et le fonctionnement économique et sans perturbation des machines et installations. À cet effet, ils surveillent, en fonction du besoin, les tensions, l’ordre et l’asymétrie des phases, la présence de toutes les phases et le conducteur neutre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB