Non retournable

ABB - Relais de sécurité Sentry USR10 24VDC - J1007000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024483376

Réf. Sonepar

00026003013

Réf. Fournisseur

J1007000

Marque

ABB

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un et deux canaux

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

120 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

5 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

5 A

Relais de sécurité Sentry USR10 24VDC

Les Atouts de l'article:

USR10 est un relais de sécurité/temporisateur de sécurité universel avec sorties relais retardables, 3 NO +1 NC et une alimentation +24 VDC.L'USR10 est utilisé avec des dispositifs de sécurité avec contacts, 1 ou 2 canaux, des dispositifs de sécurité avec sorties OSSD, des dispositifs bimanuels, des tapis de sécurité et des bords de sécurité/pare-chocs.L'USR10 offre des fonctions de minuterie de 0 à 999 secondes avec une précision supérieure à 1 % : délai d'arrêt, délai d'activation, contournement du temps et réinitialisation du temps.Un écran sur sa face avant facilite la configuration et le dépannage en affichant les codes d'erreur et le journal des erreurs. Une configuration personnalisée peut être protégée par mot de passe.La fonction de réinitialisation est sélectionnable entre Automatique et Manuel.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB