ABB - Relais débrochable CI 48VAC1rt 250V 16A - 240560050

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais débrochable CI 48VAC1rt 250V 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614498183

Réf. Sonepar

00026449818

Réf. Fournisseur

240560050

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

12.7 mm

hauteur:

15.7 mm

profondeur:

29 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

400...400 V

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Relais débrochable CI 48VAC1rt 250V 16A

Les Atouts de l'article:

Le relais d'interface enfichable CR-P048AC1 appartient à la gamme de relais CR-P (PCB). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 48 V CA et dispose d'un contact de sortie 1 c / o (SPDT) évalué à 250 V / 16 A. Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez la série ABB