Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Relais Différentiel Encastré ELR48P-2Contacts-48X48mm - T274822

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - pour réseaux mixtes

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...30 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30000...30000 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542748229

Réf. Sonepar

00026274822

Réf. Fournisseur

T274822

Marque

ABB

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

30...30 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

30000...30000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

92 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation DC:

110...230 V

pays de fabrication:

ITALIE

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais externe de protection de courant résiduel , fixation en face avant taille 48 x 48mm alimentaion 110 / 230 VAC réglage 0,03 à 30 A temps 0 à 5s Sortie contact

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB